パイプ棚フック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード01691375 品番SP-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パイプ棚の小物掛けに!さかさにしてメモ止めクリップに。

耐荷重(kg)1 使用方法クリップ式 材質スチロール樹脂、スチール 質量(g)約33 幅(cm)1.1 長さ(cm)6.5 高さ(cm)4 入数(個)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01691375
2019-06-03
用途:
清掃用具の収納
ADS 様

仕事用車両にパイプラックを組みメッシュパネルを固定していろいろな道具を掛けています。クリップ式なので走行中の衝撃や、道具取り出しによるフック外れがありません。耐荷重も1kgで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする