はっぱのピック

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード01691384 品番P-2759
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

いつものおかずが変身!お弁当のおかずを手軽に楽しく。

材質スチロール樹脂 質量(g)約16 寸法・サイズ(mm)大:約53×30×3.4、小:約40×18×3.4 パッケージサイズ(mm)125×115×11 入数(個)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01691384
2020-03-03
用途:
お弁当
製造業

こどものおべんとうつくりを はじめました。
とてもちょうほうしてます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする