トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
ハム・チーズ抜き型 着ぐるみセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
01691427
品番
P-3026
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ハム・チーズ・野菜がキュートに変身!食材を押し出すピック、細工に便利なピンセット付。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
約65
幅(cm)
14
長さ(cm)
20.5
高さ(cm)
2.3
入数(個)
1