トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 紙皿・ドリンク関連商品
トルネの ストロー
ペットボトルストロー袋入 25P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25本)
注文コード
01691585
品番
P-2051
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
清潔で簡単!ストローを入れたままキャップができます。
商品タイプ
フレックスストロー
入数(個)
25
長さ(mm)
250
直径(Φmm)
6
外装
あり
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約26.6
高さ(cm)
0.6