まがるミニストロー 100P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード01691628 品番P-2050
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

ミニサイズのドリンクに最適!

長さ(mm)160 外装なし 商品タイプフレックスストロー 直径(Φmm)4 材質ポリプロピレン 質量(g)約38.2 入数(個)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01691628
2021-06-07
用途:
使い捨てPETコップ利用時に使用
サービス業

9オンスのPETカップにちょうど良い長さでした。
大人用として使うので、もう少し太いと良いなと思いました。

対象商品:
01691628
2018-12-08
用途:
計測器の付属品
有限会社安谷 様

外径4mmの太さの物を探し4mmの表示があったので購入。しかし4mm以上有り計測器の方をストローに合わせて
改造した。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする