※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
鋼製握り(二面取りタイプ) A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692398
品番
A-36
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法d(mm)
22
寸法l(mm)
22
寸法l1(mm)
14
寸法l2(mm)
98
材質
鋼材SUM22
質量(g)
525
表面処理
クロムメッキ
寸法D
36
寸法F
19
寸法L
112
寸法M
M16×P2.0