※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の クランクハンドル
アルミニウムバランスハンドル ABH-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692407
品番
ABH-70-N
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
45
寸法R1(mm)
56
寸法d(mm)
15
寸法h(mm)
12
材質
アルミニウムAC2B
質量(g)
35
表面処理
黒色チヂミ焼付塗装
寸法D
19
寸法R
28
寸法H
19
寸法L
74.5
寸法M
M6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。