※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の クランクハンドル
アルミニウムバランスハンドル ABH-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692434
品番
ABH-100-N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
58
寸法R1(mm)
84
寸法d(mm)
17
寸法h(mm)
15
材質
アルミニウムAC2B
質量(g)
120
表面処理
黒色チヂミ焼付塗装
寸法D
22
寸法R
42
寸法H
25
寸法L
103
寸法M
M6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。