※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の クランクハンドル
アルミニウムクランクハンドル ACH-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692452
品番
ACH-100-N
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
27
寸法h(mm)
16
寸法l(mm)
11
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
20
材質
アルミニウムAC2B
質量(g)
180
表面処理
黒色チヂミ焼付塗装
寸法D
33
寸法R
100
寸法H
39
寸法L
125
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。