※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の 取手・引手
アーチグリップ AGR-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692635
品番
AGR-100-N
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法S(mm)
14
寸法S1(mm)
23
寸法l(mm)
12
材質(グリップ)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
質量(g)
45
寸法D
86±0.5
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
亜鉛ダイキャストZDC1
寸法H
44
寸法L
100
寸法M
M6×P1.0