※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGR-150-N アーチグリップ AGR-N MIYOSHI(小西製作所) 01692662 AGR-150-N アーチグリップ AGR-N MIYOSHI(小西製作所) 01692662

アーチグリップ AGR-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692662 品番 AGR-150-N
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法S(mm)16 寸法S1(mm)26 寸法l(mm)13 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 質量(g)73 寸法D130±0.5 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1 寸法H53 寸法L146 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする