※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の 取手・引手
アーチグリップ AGR-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692696
品番
AGR-320-N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法S(mm)
22
寸法S1(mm)
32
寸法l(mm)
17
材質(グリップ)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
質量(g)
205
寸法D
300±1.0
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
亜鉛ダイキャストZDC1
寸法H
64
寸法L
322
寸法M
M10×P1.5