アーチグリップ AGS-N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692766 品番 AGS-130-N
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法L1(mm)95 寸法S(mm)7.5 寸法S1(mm)26 寸法d(mm)6.5 寸法h(mm)15 材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り) 質量(g)44 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D117.0±0.5 寸法H41 寸法L134
注意
※取付ビスは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする