曜日別特売
AL-2 アルミスパンナー AL-2 MIYOSHI(小西製作所) 01692933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-2 アルミスパンナー AL-2 MIYOSHI(小西製作所) 01692933
AL-2 アルミスパンナー AL-2 MIYOSHI(小西製作所) 01692933

アルミスパンナー AL-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01692933品番AL-2
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法D(Φmm)40寸法D1(Φmm)43寸法H(mm)40寸法L(mm)-寸法S(mm)10.3寸法d(mm)180寸法d2(mm)112寸法d3(mm)158.5寸法h(mm)18質量(g)700材質(ボディ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート寸法d110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする