※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-20 鋼製握り AS MIYOSHI(小西製作所) 01692994 AS-20 鋼製握り AS MIYOSHI(小西製作所) 01692994

鋼製握り AS

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692994 品番 AS-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質鋼材SUM22 寸法MM8×P1.25 質量(g)90 寸法d(mm)13 表面処理クロムメッキ 寸法l(mm)15 寸法l1(mm)8 寸法l2(mm)56 寸法D20 寸法L64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01693012
2019-12-10
用途:
操作ハンドルに装着
製造業

表面の仕上がり、大きさ丁度良かったです。価格もリーズナブル

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする