※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
鋼製握り AS
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01693003
品番
AS-25
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
寸法M
M10×P1.5
質量(g)
175
寸法d(mm)
16
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
18
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
70
寸法D
25
寸法L
80