※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
鋼製握り AS
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01693012
品番
AS-32
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
寸法M
M12×P1.75
質量(g)
355
寸法d(mm)
20
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
20
寸法l1(mm)
13
寸法l2(mm)
87
寸法D
32
寸法L
100