※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BA-20×6-B プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所) 01693213 BA-20×6-B プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所) 01693213

プラスチック握り玉 BA(芯金なし)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01693213 品番 BA-20×6-B
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
寸法h(mm)10 寸法l(mm)9 材質プラスチック 寸法D20 質量(g)9 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂 寸法H19 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01693396
2020-07-23
用途:
シフトノブ に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ウレタン素材の純正シフトノブ の手触りが嫌いなのでこちらに交換。とても使い易くなった。

1人が参考にしています
対象商品:
01693396
2017-10-29
用途:
車のシフトノブ
自動車・二輪車・自転車関連業

車のシフトノブ用に購入しました。
ちょっと外径が小さく、もう少し大きい商品があればなと思いしました。
でも良い商品でした、また購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01693423
2017-09-10
用途:
シフトノブ
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のシフトノブとして使いましたが、カーショップに置いてあるような専用品と遜色ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする