※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-20×6-B プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所) 01693554 BB-20×6-B プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所) 01693554

プラスチック握り玉 BB(芯金入り)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01693554 品番 BB-20×6-B
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
寸法h(mm)10 寸法l(mm)9 ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 寸法D20 質量(g)12 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂 寸法H19 寸法MM6×P1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-23
用途:
車のシフトノブ
喜工業 様

ハイエースに大画面モニターを付けると画面とシフトノブの隙間が小さくて指が当たる。
それを解消する為に本製品に交換しました。

対象商品:
01693624
2023-11-09
用途:
品質が最低

手で触れる部品なのに、継ぎ目がはっきりとわかる程度の品質。
さらに傷もある始末。ハズレ品だったのかと諦めています。
二度とこのメーカーの製品は購入しません。

とりあえず、当方で研磨して使っていますが、他社製に取り替えます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
01693642
2023-04-30
用途:
機械の補修部品として購入

メーカー品だけあって文句のつけようが無いです。
握り玉は手に触れる部品なのでちょっとしたことが気になるのですが
この商品は継続購入していますが手に馴染むレベルで良いと思います。

対象商品:
01693572
2023-01-05
用途:
スロットマシンのレバー

旧型スロットマシン(2号機)に使用しました。
外径は小さくネジ穴は大きくと、中々合うサイズが見つからない中でピッタリと付きました。
こういった部品も経年劣化の影響で壊れますので、こちらの製品は有難いです。

対象商品:
01693545
2020-08-18
用途:
オートバイ用のスマホホルダーの関節部の破損の補修に利用した。
医療・福祉・介護関連業

球体の精度も高く、補修部品としてのコスパは良好。本来の使用目的とは違っているが、流用品として、利用を推奨したい製品である。

1人が参考にしています
対象商品:
01693633
2020-07-12
用途:
農業用機械の改造部のハンドルに使用致します。

握りサイズとして丁度良く とっさの時にも握りやすく大変便利に使えております

1人が参考にしています
対象商品:
01693545
2020-02-16
用途:
S2000のスピンターンノブ

内装色とも違和感無く合い、芯金があるおかげでしっかりした取り付け感です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
ご不明な点は、購入前に問合せ窓口をご利用いただければ幸いです。

対象商品:
01693563
2019-07-05
用途:
木工機械のピン
その他業種

良い品質です。マイターソーのゴム部品の代用で購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする