※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCH-50-S ボアードクランクハンドル BCH-S MIYOSHI(小西製作所) 01693886 BCH-50-S ボアードクランクハンドル BCH-S MIYOSHI(小西製作所) 01693886

ボアードクランクハンドル BCH-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R50 注文コード01693886 品番BCH-50-S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は寸法Rなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法K(mm)6×6(H9) 寸法S(mm)14 寸法d(mm)- 寸法h(mm)10 寸法h1(mm)- 寸法l(mm)18 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 質量(g)35 材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂 寸法D23 寸法G28 寸法R50 寸法H49 寸法L69 寸法d113 寸法M-
注意
※グリップは、含まれております。グリップは外せません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする