※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の クランクハンドル
ボアードクランクハンドル BCH-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R
64
注文コード
01693895
品番
BCH-64-S
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法K(mm)
8×8(H9)
寸法S(mm)
18
寸法d(mm)
18
寸法h(mm)
10
寸法h1(mm)
0.3
寸法l(mm)
19
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
78
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂
寸法D
27
寸法G
40
寸法R
64
寸法H
63
寸法L
86
寸法d1
16
寸法M
M6×P1.0
注意
※グリップは、含まれております。グリップは外せません。