※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCH-80-S ボアードクランクハンドル BCH-S MIYOSHI(小西製作所) 01693904 BCH-80-S ボアードクランクハンドル BCH-S MIYOSHI(小西製作所) 01693904

ボアードクランクハンドル BCH-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R80 注文コード01693904 品番BCH-80-S
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は寸法Rなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法K(mm)10×10(H9) 寸法S(mm)21 寸法d(mm)20 寸法h(mm)13 寸法h1(mm)0.3 寸法l(mm)22 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 質量(g)105 材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂 寸法D30 寸法G50 寸法R80 寸法H76 寸法L105 寸法d117 寸法MM6×P1.0
注意
※グリップは、含まれております。グリップは外せません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする