※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCH-100-S ボアードクランクハンドル BCH-S MIYOSHI(小西製作所) 01693913 BCH-100-S ボアードクランクハンドル BCH-S MIYOSHI(小西製作所) 01693913

ボアードクランクハンドル BCH-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R100 注文コード01693913 品番BCH-100-S
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法Rなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法K(mm)12×12(H9) 寸法S(mm)23 寸法d(mm)25 寸法h(mm)15 寸法h1(mm)0.3 寸法l(mm)27 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 質量(g)190 材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂 寸法D34 寸法G65 寸法R100 寸法H96 寸法L128 寸法d121 寸法MM8×P1.25
注意
※グリップは、含まれております。グリップは外せません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする