※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCH-130-S ボアードクランクハンドル BCH-S MIYOSHI(小西製作所) 01693922 BCH-130-S ボアードクランクハンドル BCH-S MIYOSHI(小西製作所) 01693922

ボアードクランクハンドル BCH-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R130 注文コード01693922 品番BCH-130-S
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は寸法Rなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法K(mm)14×14(H9) 寸法S(mm)26 寸法d(mm)28 寸法h(mm)20 寸法h1(mm)0.3 寸法l(mm)30 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 質量(g)255 材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂 寸法D40 寸法G80 寸法R130 寸法H115 寸法L162 寸法d125 寸法MM8×P1.25
注意
※グリップは、含まれております。グリップは外せません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする