※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG-16 バーグリップ BG MIYOSHI(小西製作所) 01696397 BG-16 バーグリップ BG MIYOSHI(小西製作所) 01696397

バーグリップ BG

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01696397 品番 BG-16
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6 寸法MM16×P2.0 質量(g)90 寸法d(mm)25 寸法D1(mm)28 寸法l(mm)36 使用温度(℃)max80 min-20 材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート 寸法L93

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01696397
2024-04-16
用途:
操作レバー用
サービス業

理想どおりの形状でしっかりとした作りで満足してます。

対象商品:
01696372
2019-01-15
用途:
ハンドルカバーとして使用。
その他業種

期待していた物よりも、若干短く細いサイズでした。
自分の選び間違いでしたが、安価にて購入させて頂きましたので
よろしかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
1人が参考にしています
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする