※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH-160 ボールハンドル BH MIYOSHI(小西製作所) 01696442 BH-160 ボールハンドル BH MIYOSHI(小西製作所) 01696442

ボールハンドル BH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01696442 品番 BH-160
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法S(mm)25 寸法S1(mm)18 寸法d(mm)32 材質鋼材SUM22 質量(g)650 表面処理クロムメッキ 寸法D40 寸法G180 寸法R160 寸法H78 寸法L32.5 寸法d15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする