※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL2-6×20 ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2 MIYOSHI(小西製作所) 01696476 BL2-6×20 ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2 MIYOSHI(小西製作所) 01696476

ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01696476 品番 BL2-6×20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6 材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6 材質(ピン)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレスSUS631J1 材質(ボール)ステンレスSUS404 使用温度(℃)max80 min-20 寸法d(mm)6 寸法l(mm)20 寸法d16.5 寸法l1(mm)5 寸法D38 寸法H(mm)30.2 質量(g)21.5 仕様差込穴(D12)/6、許容せん断荷重(KN)/22、引張力max(N)/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする