※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の クランピング冶具
MIYOSHI(小西製作所)の クランピングピン
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696503
品番
BL2-6×50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質(ノブ)
黒色ナイロン樹脂PA6
材質(キャップ)
オレンジナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS631J1
材質(ボール)
ステンレスSUS404
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
50
寸法d1
6.5
寸法l1(mm)
5
寸法D
38
寸法H(mm)
30.2
質量(g)
28
仕様
差込穴(D12)/6、許容せん断荷重(KN)/22、引張力max(N)/8