※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の クランピング冶具
MIYOSHI(小西製作所)の クランピングピン
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696546
品番
BL2-8×30
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質(ノブ)
黒色ナイロン樹脂PA6
材質(キャップ)
オレンジナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS631J1
材質(ボール)
ステンレスSUS404
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法d(mm)
8
寸法l(mm)
30
寸法d1
8.7
寸法l1(mm)
6.3
寸法D
38
寸法H(mm)
30.2
質量(g)
31
仕様
差込穴(D12)/8、許容せん断荷重(KN)/40、引張力max(N)/15