※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL2-8×50 ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2 MIYOSHI(小西製作所) 01696555 BL2-8×50 ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2 MIYOSHI(小西製作所) 01696555

ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01696555 品番 BL2-8×50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6 材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6 材質(ピン)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレスSUS631J1 材質(ボール)ステンレスSUS404 使用温度(℃)max80 min-20 寸法d(mm)8 寸法l(mm)50 寸法d18.7 寸法l1(mm)6.3 寸法D38 寸法H(mm)30.2 質量(g)39 仕様差込穴(D12)/8、許容せん断荷重(KN)/40、引張力max(N)/15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする