※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の クランピング冶具
MIYOSHI(小西製作所)の クランピングピン
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696582
品番
BL2-10×25
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質(ノブ)
黒色ナイロン樹脂PA6
材質(キャップ)
オレンジナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS631J1
材質(ボール)
ステンレスSUS404
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法d(mm)
10
寸法l(mm)
25
寸法d1
12
寸法l1(mm)
8.7
寸法D
47
寸法H(mm)
36
質量(g)
54
仕様
差込穴(D12)/10、許容せん断荷重(KN)/62、引張力max(N)/30