※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の クランピング冶具
MIYOSHI(小西製作所)の クランピングピン
ボールロックピン間隔補正セルフロッキングタイプ BL3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696652
品番
BL3-6×0
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
30.2
寸法d(mm)
6
寸法h1(mm)
3
寸法l(mm)
0〜5
寸法l1(mm)
5
仕様
差込穴(D12)/6、保持力max(N)/16
質量(g)
16
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ボール)
ステンレスSUS404
材質(キャップ)
オレンジナイロン樹脂PA6
寸法D
38
材質(ノブ)
黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS631J1
寸法d1
7