※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ボールプランジャー(ステン軽荷重用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
0.9
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度60~66HRC
注文コード
01697002
品番
BPS-5-L
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M5×P0.8
ストローク(mm)
0.9
質量(g)
0.9
寸法S(mm)
3
寸法l(mm)
0.9
仕様
min./max.(N)8.0/14.0
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度60~66HRC
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
0.8
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS631J
寸法L
12