※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-40×45 タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所) 01698436 BTK-40×45 タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所) 01698436

タップドブラインドノブ BTK-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01698436 品番 BTK-40×45
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)27 寸法L(mm)45 寸法d(Φmm)21 寸法h(mm)12 寸法h1(mm)0.3 ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)45 取付部おねじ(段付) 質量(g)43 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする