※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-50×30 タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所) 01698454 BTK-50×30 タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所) 01698454

タップドブラインドノブ BTK-L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01698454 品番 BTK-50×30
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
寸法D(Φmm)50 寸法H(mm)33 寸法L(mm)30 寸法d(Φmm)25 寸法h(mm)14 寸法h1(mm)0.3 ねじの呼びM10 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) 質量(g)66 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする