※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スターノブ(ファイブノブ)
タップドブラインドノブ BTK-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01698524
品番
BTK-60×25B
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
60
寸法H(mm)
37
寸法L(mm)
25
寸法d(Φmm)
27
寸法h(mm)
17
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
105
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
寸法M
M12×P1.75