※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-40×20-SUS タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所) 01698603 BTK-40×20-SUS タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所) 01698603

タップドブラインドノブ BTK-L-sus

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01698603 品番 BTK-40×20-SUS
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)27 寸法L(mm)20 寸法d(Φmm)21 寸法h(mm)12 寸法h1(mm)0.3 ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) 質量(g)36 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01698567
2017-01-09
用途:
セットカラーの固定

握り部分が中実で質感がある。周囲の角部は丁寧にバリ処理されていて気持ちが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする