※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スターノブ(ファイブノブ)
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01698612
品番
BTK-40×25-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
25
寸法d(Φmm)
21
寸法h(mm)
12
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
ステンレスSUS304
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
38
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M8×P1.25