※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-50-B タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所) 01698777 BTK-50-B タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所) 01698777

タップドブラインドノブ BTK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01698777 品番 BTK-50-B
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
寸法MM10×P1.5 質量(g)52 寸法H(mm)33 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)17 材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 寸法d(Φmm)25 寸法h1(mm)0.3 取付部めねじ(段付) 寸法h(mm)14 色(本体)黒色 ねじの呼びM10 取付長(mm)17 材質(取付部)黄銅C3604B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする