※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スターノブ(ファイブノブ)
タップドブラインドノブ BTK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01698804
品番
BTK-70
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法M
M12×P1.75
質量(g)
119
寸法H(mm)
44
寸法D(Φmm)
70
寸法l(mm)
20
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法d(Φmm)
30
寸法h1(mm)
0.3
取付部
めねじ(段付)
寸法h(mm)
20
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
20
材質(取付部)
黄銅C3604B