※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-85 タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所) 01698813 BTK-85 タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所) 01698813

タップドブラインドノブ BTK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01698813 品番 BTK-85
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法MM16×P2.0 質量(g)176 寸法H(mm)55 寸法D(Φmm)85 寸法l(mm)22 材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 寸法d(Φmm)35 寸法h1(mm)0.3 取付部めねじ(段付) 寸法h(mm)30 色(本体)黒色 ねじの呼びM16 取付長(mm)22 材質(取付部)黄銅C3604B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする