※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スターノブ(ファイブノブ)
タップドブラインドノブ BTK-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01698838
品番
BTK-40-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法M
M8×P1.25
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
30
種類
多角形
寸法H(mm)
27
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法D(Φmm)
40
寸法l(mm)
13
寸法d(Φmm)
21
寸法h1(mm)
0.3
取付部
めねじ(段付)
寸法h(mm)
12
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
13
材質(取付部)
ステンレスSUS304