鋼製回転握り C

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01698865 品番 C-13
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
材質鋼材SUM22 寸法MM5×P0.8 質量(g)25 寸法d(mm)8 表面処理クロムメッキ 寸法l(mm)10 寸法l1(mm)5 寸法l2(mm)35 寸法D13 寸法F7 寸法L40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-02
用途:
旋盤ハンドル交換
その他業種

メッキも綺麗でスムーズにハンドル回ります!この安さは買いです!大きなガタも無く問題ありません。

対象商品:
01698874
2020-12-08
用途:
小型旋盤に取付

値段的に申し分ない商品ですが、回転部に大きな大きな遊びがあります。旋盤使用には問題があるほどです。値段が高くなってもベアリングを使った方がメーカーや商品の価値が上がるのでは!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする