※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の クランクハンドル
ステンレス製クランクハンドル CHS-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R
63
寸法K
8・10
注文コード
01698962
品番
CHS-63-N
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・寸法K
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
13
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
8
寸法l(mm)
15
寸法l1(mm)
10
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)
質量(g)
60
表面処理
電解研磨
寸法R
63
寸法H
29
寸法L
80
寸法K
8・10
寸法M
M6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。