※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の クランクハンドル
ステンレス製クランクハンドル CHS-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R
100
寸法K
12・14
注文コード
01698987
品番
CHS-100-N
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・寸法K
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
15
寸法d(mm)
25
寸法h(mm)
10
寸法l(mm)
19
寸法l1(mm)
13
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)
質量(g)
120
表面処理
電解研磨
寸法R
100
寸法H
38
寸法L
120
寸法K
12・14
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。