※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHS-63-8-N ステンレス製クランクハンドル CHS-N MIYOSHI(小西製作所) 01699032 CHS-63-8-N ステンレス製クランクハンドル CHS-N MIYOSHI(小西製作所) 01699032

ステンレス製クランクハンドル CHS-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R63 寸法K8 注文コード01699032 品番CHS-63-8-N
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は寸法R・寸法Kなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)13 寸法d(mm)20 寸法h(mm)8 寸法l(mm)15 寸法l1(mm)10 材質ステンレスSCS13(SUS304相当) 質量(g)60 表面処理電解研磨 寸法R63 寸法H29 寸法L80 寸法K8 寸法MM6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする