※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の クランクハンドル
ステンレス製クランクハンドル CHS-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R
100
寸法K
12
注文コード
01699075
品番
CHS-100-12-N
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・寸法K
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
15
寸法d(mm)
25
寸法h(mm)
10
寸法l(mm)
19
寸法l1(mm)
13
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)
質量(g)
120
表面処理
電解研磨
寸法R
100
寸法H
38
寸法L
120
寸法K
12
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。