※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の クロスノブ(十字ノブ)
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付長(mm)
22
注文コード
01699328
品番
CK-63-R-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
220
寸法H(mm)
42
寸法D(Φmm)
63
寸法d(Φmm)
19
材質(本体)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類
多角形
寸法l(mm)
22
寸法d1(Φmm)
12
取付部
リーマー穴
寸法h(mm)
24
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
-
表面処理(本体)
バフ研磨(鏡面仕上げ)
取付長(mm)
22
材質(取付部)
ステンレスSCS13(SUS304相当)