※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の クロスノブ(十字ノブ)
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
40
注文コード
01699434
品番
CK-50×40-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M10×P1.5
質量(g)
125〜133
寸法H(mm)
34
寸法D(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
17
材質(本体)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類
多角形
寸法L(mm)
40
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
17
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
バフ研磨(鏡面仕上げ)
取付長(mm)
40
材質(取付部)
ステンレスSCS13(SUS304相当)