※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の スイッチレバー
コントロールレバー CL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01699504
品番
CL-45
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法C(mm)
7
寸法D(Φmm)
45
寸法H(mm)
52
寸法R(mm)
108
寸法S(mm)
10
寸法d(Φmm)
(H7)8
寸法d1(Φmm)
22
寸法d2(Φmm)
25
寸法d3(Φmm)
6
寸法h(mm)
25
寸法l(mm)
22
寸法l1(mm)
28
寸法l2(mm)
32
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ8 H7
取付長(mm)
22
回し半径(mm)
108
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質
(センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム
質量(g)
132
表面処理
(シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(インサート)
鋼材SS400
寸法a(°)
20
材質(シャフト)
鋼材SS400
寸法r
17.5